Zahnuté šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Zahnuté šroubováky
P0112.000.007
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
PB Swiss úhlový šroubovák s drážkou 600 13x175
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
P0112.000.007
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Hmotnost
70
Šířka čepele (mm)
13
Tloušťka čepele (mm)
2
Typ hřídele
Kolo
Průměr čepele (mm)
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
175
Design
Pravoúhlý
Hmotnost
70
Šířka čepele (mm)
13
Tloušťka čepele (mm)
2
Typ hřídele
Kolo
Průměr čepele (mm)
8
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
70
Type
Offset Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0112.000.007
EAN
7610733004324
UBB
417124320736
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 600.7