Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
2P557818
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
PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 7
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2P557818
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
144
Celková délka (mm)
260
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
8
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
144
Celková délka (mm)
260
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
8
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
7
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm)
10
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Šestihran
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P557818
EAN
7610733286423
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
PB 8102.DN 5-150