Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
6K106925
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
PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6K106925
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
68
Celková délka (mm)
180
Délka čepele (mm)
80
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
68
Celková délka (mm)
180
Délka čepele (mm)
80
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
5
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm)
8
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Šestihran
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6K106925
EAN
7610733286409
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
PB 8102.DN 3-80