text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada šroubováků Wera 3334/3355/6 3334/3335/3355/6 6 kusů


3334/3355/6 Sada šroubováků, nerez a stojan, 6 kusů 2x 3355 PZ Šroubovák na šrouby Pozidriv, nerez: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 3335 Šroubovák na vruty s drážkou, nerez: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 3334 Šroubovák na vruty s drážkou, nerez: 1,2 x 6,5 x 150 mmVysoce kvalitní sada šroubováků Kraftform Plus z nerezové oceli. Nerezové

Objednací číslo 81991.032.061
Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 4
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 6
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Model 3355/6
Type Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Popis

3334/3355/6 Sada šroubováků, nerez a stojan, 6 kusů 2x 3355 PZ Šroubovák na šrouby Pozidriv, nerez: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 3335 Šroubovák na vruty s drážkou, nerez: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 3334 Šroubovák na vruty s drážkou, nerez: 1,2 x 6,5 x 150 mmVysoce kvalitní sada šroubováků Kraftform Plus z nerezové oceli. Nerezové nástroje od společnosti Wera jsou kalené ve vakuu pod ledem a mají tvrdost a pevnost potřebnou pro šroubové spoje. Lze je bez obav použít pro průmyslové aplikace. Hrot Lasertip se doslova zakousne do hlavy šroubu, a tím zabrání jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a málo namáhavou práci. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostního razítka - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje obtěžujícímu odvalování na pracovišti. Součástí je praktický stojan pro přehledné uložení šroubováků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81991.032.061
EAN 4013288111395
UBB 500511588195
UNSPSC 27111728
Výrobní číslo položky 05032061001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.