text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Šestihranný klíč s kulovým koncem 1/16“ ocel BlackLaser 3-1/2“


950 PKL L-klíč, imperiální, BlackLaser, 1/16", x 91 mmVysoce kvalitní L-klíče pro imperiální šrouby se šestihrannou hlavou. Kulové zakončení dlouhého ramene umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle po ruce dí

Objednací číslo 8O769713
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 91
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 91
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 1/16 palce
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 15
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950 PKL

Popis

950 PKL L-klíč, imperiální, BlackLaser, 1/16", x 91 mmVysoce kvalitní L-klíče pro imperiální šrouby se šestihrannou hlavou. Kulové zakončení dlouhého ramene umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle po ruce díky laserovému gravírování, a tím i značení rozměrů na L-klíčích, které je odolné proti opotřebení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8O769713
EAN 4013288041210
UBB 500643533408
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022081001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.