text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

PB Švýcarský bezpečnostní závitořez 715 Ø7mm hrot dříku Ø2,5mm 110mm


Objednací číslo P0242.025.001
Průměr šachty (mm) 7
Délka (mm) 110
Materiál Jiný
Průměr hrotu (mm) 2.5
Tvar dříku Kolo
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 22
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 7
Délka (mm) 110
Materiál Jiný
Průměr hrotu (mm) 2.5
Tvar dříku Kolo
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 22
HS kód 8205598000
Model PB 715
Type Pin Punch

Čísla materiálu

Objednací číslo P0242.025.001
EAN 7610733004720
UBB 417116100427
UNSPSC 27111505
Výrobní číslo položky PB 715.2,5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.