text.skipToContent text.skipToNavigation

Parat Kufry na nářadí X-ABS 535500171 Without content


2 wheels mounted on lower base Lifetime warranty for fasteners Lower toolboard with 14 pockets and 1 pocket 400mm Upper pallet with 25 holders and 1 pocket 400 mm Base tray, height 88 mm, can be subdivided by flexible inserts; tool panel as cover plate with 10 tool pouches Handle for pulling (retractable) Case without tools

Objednací číslo 8U350195
Barva Černá
Šířka 490
Design Pouzdro
Výška 200
Hloubka 400
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 490
Design Pouzdro
Výška 200
Hloubka 400
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Zámek s visacím zámkem Ne
Válcování Ne
S ramenním popruhem Ne
Signálně červená Ne
Se zámkem Ano
Odnímatelná přihrádka Ne
Celkový počet přihrádek 2
S pěnou Ne
S rozdělovačem Ne
S teleskopickou rukojetí Ne
Značka Parat

Popis

2 wheels mounted on lower base Lifetime warranty for fasteners Lower toolboard with 14 pockets and 1 pocket 400mm Upper pallet with 25 holders and 1 pocket 400 mm Base tray, height 88 mm, can be subdivided by flexible inserts; tool panel as cover plate with 10 tool pouches Handle for pulling (retractable) Case without tools

Čísla materiálu

Objednací číslo 8U350195
EAN 4006793001183
UBB 500686779751
UNSPSC 48102100
Výrobní číslo položky 535.500.171
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.