Osazené šrouby
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
Osazené šrouby
07116
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
Šroub s osazením a vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Ocel Bez PU 012.9
Previous
Next
Objednací číslo
Třída
012.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Třída
012.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Normy
ASME
B18.3
BS
2470
Stáhnout další informace