text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M10X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 30 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozměry

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 30
P 1.5
s 8

Normy

BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07065.100.030
EAN 8715494331807
UBB 500577364853
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.