text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Válečky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
4X999882
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
Paint roller Meisterflor width 180 mm pile height 18 mm core dm 44 mm universal
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4X999882
Šířka
180
Design
Roll
Celkový průměr (mm)
44
Značka
Fabory approved vendor
HS kód
96034090
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
180
Design
Roll
Celkový průměr (mm)
44
Značka
Fabory approved vendor
HS kód
96034090
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4X999882
EAN
4250560500557
UBB
500582309182
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
702201