text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 638 Upevňovací hmota zelená 250ml


Technická data: Barva: zelená. Pevnost: vysoká. Tolerance průměru do 0,25 mm.Rozsah provozních teplot: -55 °C až +150 °C. Doba fixace oceli: 4 min. Penost ve smyku: 25 N/mm´. P1 NSF Reg. No.: 123010 DVGW Approval (EN 751-1): NG-5146AR0619. Schválení WRAS (BS 6920): 0511518.

Objednací číslo 90006.638.250
Objem (ml)
Barva Zelená
Barva Zelená
Použití Jiný
Balení Tube
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 250
Barva Zelená
Barva Zelená
Použití Jiný
Balení Tube
Doba zpracování 240 - 240
Vodotěsný Ne
Maximální teplota (°C) 180
Proces vytvrzování Jiný
Transparentní Ne
Se štětcem Ne
Vodou ředitelná Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -55 - 180
Hotový Ano
Viskozita (Pa-s) 2.5
Značka Loctite
Model 638
Type Retaining Compound Adhesive

Čísla materiálu

Objednací číslo 90006.638.250
EAN 5010266006437
UBB 950570006482
UNSPSC 85214003
Výrobní číslo položky 1803042
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.