text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 620 Upevňovací hmota zelená 250ml


Technická data: Barva: zelená. Pevnost: vysoká. Tolerance průměru do 0,2 mm.Rozsah provozních teplot: -55 °C až +230 °C. Doba fixace oceli: 80 min. Penost ve smyku: 24,1 N/mm´.

Objednací číslo 90006.620.250
Objem (ml)
Barva Zelená
Barva Zelená
Použití Jiný
Balení Tube
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 250
Barva Zelená
Barva Zelená
Použití Jiný
Balení Tube
Doba zpracování 4800 - 4800
Vodotěsný Ne
Maximální teplota (°C) 230
Proces vytvrzování Jiný
Transparentní Ne
Se štětcem Ne
Vodou ředitelná Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -55 - 230
Hotový Ano
Viskozita (Pa-s) 8.5
Značka Loctite
Model 620
Type Retaining Compound Adhesive

Čísla materiálu

Objednací číslo 90006.620.250
EAN 5010266193007
UBB 950570022141
UNSPSC 85214003
Výrobní číslo položky 142466
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.