Pákové svorky
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
9Z930650
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
Horizontal clamp STC-HH20 size 20 level base plate BESSEY
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9Z930650
Max. tahová síla (N)
1100
Nastavitelné
Ano
Typ
Horizontálně působící překlápěcí svěrka
Délka (mm)
167
Rozpětí (mm)
35 - 35
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. tahová síla (N)
1100
Nastavitelné
Ano
Typ
Horizontálně působící překlápěcí svěrka
Délka (mm)
167
Rozpětí (mm)
35 - 35
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
V upnuté poloze je páka ve vodorovné poloze. Automatické a plynulé nastavení výšky upnutí až do 35 mm při zachování upínací síly - bez nutnosti ruční změny polohy přítlačných šroubů. Upínací síla je variabilní až do 2 500 N v závislosti na nastavení stavěcího šroubu v konzolovém kloubu. Robustní, tvrzené plechy pro dlouhou životnost. Vzor otvorů na základní desce navržený tak, aby usnadňoval rychlé a bezpečné nastavení upínání pro metrické a imperiální upínání. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť odolná proti olejům.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Z930650
EAN
4008158036212
UBB
500655945615
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
STC-HH20