Pákové svorky
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
9Y532046
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
Horizontal clamp 1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9Y532046
Max. tahová síla (N)
2500
Typ
Horizontálně působící překlápěcí svěrka
Rozpětí (mm)
60 - 60
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. tahová síla (N)
2500
Typ
Horizontálně působící překlápěcí svěrka
Rozpětí (mm)
60 - 60
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro použití na multifunkčních stolech, jako jsou Festool MFT a Sortimo WorkMo s průměrem otvoru 20 mm a tloušťkou desky min. 19 mm až max. 25 mm. 25 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Y532046
EAN
4008158040318
UBB
500682475487
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
STC-HH70-T20