Skladovací skříně - doplňky
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
9X275252
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
Aluminium box Mini Plus L 600 x W 400 x H 330 mm 60 l with hinged catch ZARGES
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X275252
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
60
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
60
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ano
Vnitřní šířka (mm)
350
Vnitřní výška (mm)
310
Vnější šířka (mm)
400
Vnější výška (mm)
330
Vnější hloubka (mm)
600
Vnitřní hloubka (mm)
550
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X275252
EAN
4003866408771
UBB
500584026651
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
40877