text.skipToContent text.skipToNavigation

Horizontal clamp STC-HH50 size 50 level base plate BESSEY

Objednací číslo 9S944750
Max. tahová síla (N) 2500
Nastavitelné Ano
Typ Horizontálně působící překlápěcí svěrka
Délka 217
Rozpětí (mm) 40 - 40

Specifikace

Max. tahová síla (N) 2500
Nastavitelné Ano
Typ Horizontálně působící překlápěcí svěrka
Délka 217
Rozpětí (mm) 40 - 40

Popis

V upnuté poloze je páka ve vodorovné poloze. Automatické a plynulé nastavení výšky upnutí až do 35 mm při zachování upínací síly - bez nutnosti ruční změny polohy přítlačných šroubů. Upínací síla je variabilní až do 2 500 N v závislosti na nastavení stavěcího šroubu v konzolovém kloubu. Robustní, tvrzené plechy pro dlouhou životnost. Vzor otvorů na základní desce navržený tak, aby usnadňoval rychlé a bezpečné nastavení upínání pro metrické a imperiální upínání. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť odolná proti olejům.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S944750
EAN 4008158035734
UBB 500655945870
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky STC-HH50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.