text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-pull type toggle clamp size 25 BESSEY

Objednací číslo 9R778236
Max. tahová síla (N) 2500
Nastavitelné Ano
Typ Přepínací svěrka typu push-pull
Rozpětí (mm) 35 - 35

Specifikace

Max. tahová síla (N) 2500
Nastavitelné Ano
Typ Přepínací svěrka typu push-pull
Rozpětí (mm) 35 - 35

Popis

Pohybem rukojeti se pohybuje táhlo přítlaku. Automatické a plynulé nastavení výšky upnutí až do 13 mm při zachování upínací síly - bez nutnosti ruční změny polohy přítlačných šroubů. Nastavitelná upínací síla až do 2 500 N na základě seřizovacího šroubu v kloubu. Robustní, tvrzené plechy pro dlouhou životnost. Vzor otvorů v základním plechu vhodný pro milimetry a palce. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť odolná proti olejům.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9R778236
EAN 4008158035758
UBB 500656096665
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky STC-IHH25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.