Technical rubber goods, profiles/elastomer technology
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
9O143580
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
Edge protector clamping range 1-2 mm length 10 m width 6.5 mm height 9.5 mm PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9O143580
Barva
Jiný
Šířka
6.5
Výška
9.5
Profil materiálu
Polyvinylchlorid (PVC)
Zesílení materiálu
Plast
Min. rozsah upnutí (mm)
1
Max. rozsah upnutí (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Šířka
6.5
Výška
9.5
Profil materiálu
Polyvinylchlorid (PVC)
Zesílení materiálu
Plast
Min. rozsah upnutí (mm)
1
Max. rozsah upnutí (mm)
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9O143580
EAN
4015448690887
UBB
500583910095
UNSPSC
30102316
Výrobní číslo položky
4577770131