Tlakové svorky Body & Area
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
9H107304
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
Surface clamping chuck DIN 69893A Weldon clamping dm 8 mm HSK-A63 projecting L 6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H107304
Vnější průměr (mm)
28
Vnitřní průměr (mm)
8
Celková délka (mm)
65
Chladicí kanál uvnitř
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vnější průměr (mm)
28
Vnitřní průměr (mm)
8
Celková délka (mm)
65
Chladicí kanál uvnitř
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H107304
EAN
4015448562924
UBB
500583808877
UNSPSC
27112807
Výrobní číslo položky
4000833836