Příslušenství & díly
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
9C845183
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
CEE adapter 16A, 400V, 6h IP44
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9C845183
Počet pólů
5
Materiál
Plast
IEC-amperage (A)
16
Úhel zástrčky
Rovný
Stupeň krytí (IP)
IP44
Vojenský model
Ne
Hodinová poloha hodin (h)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Počet pólů
5
Materiál
Plast
IEC-amperage (A)
16
Úhel zástrčky
Rovný
Stupeň krytí (IP)
IP44
Vojenský model
Ne
Hodinová poloha hodin (h)
6
Identifikační barva
Red
Napětí podle normy EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) červená
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9C845183
EAN
9003399575501
UBB
500583768857
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
943.742