text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears 3804 length 210 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 7.5 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 7.5 mm. Easily replaceable trapezoid blade. Plastic handle covers

Objednací číslo 9C745653
Model Jiný
Délka čepele (mm) 50
Délka (mm) 210
Materiálová rukojeť Plast
Baleno po 1

Specifikace

Model Jiný
Délka čepele (mm) 50
Délka (mm) 210
Materiálová rukojeť Plast

Popis

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 7.5 mm. Easily replaceable trapezoid blade. Plastic handle covers

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C745653
EAN 4033119000452
UNSPSC 27111506
Výrobní číslo položky 3.804 (4000814529)
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.