Pískovačky
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
8X623948
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
Pneumatic belt grinder 9033N-4 10 x 330 mm 19000 min-¹ 94 l/min HAZET
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8X623948
Délka pásu/ pásky/vázání (mm)
33
Rychlost otáčení (1/min)
19000
Hmotnost stroje (kg)
0.8
Šířka pásu (mm)
10
Požadovaný objem vzduchu
94
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka pásu/ pásky/vázání (mm)
33
Rychlost otáčení (1/min)
19000
Hmotnost stroje (kg)
0.8
Šířka pásu (mm)
10
Požadovaný objem vzduchu
94
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8X623948
EAN
4000896210183
UBB
500583674881
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
9033N-4