Technical rubber goods, profiles/elastomer technology
Všechny kategorie
Adhesivos, selladores y cintas
Automatización & conexión
Brands
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Ofertas especiales
Productos de seguridad
Productos químicos técnicos
Soldadura & aplicaciones de gas
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
8W413098
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
Edge protector clamping range 1-4 mm length 10 m width 10 mm height 14.5 mm PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8W413098
Barva
Jiný
Šířka
10
Výška
14.5
Profil materiálu
Polyvinylchlorid (PVC)
Zesílení materiálu
Plast
Min. rozsah upnutí (mm)
1
Max. rozsah upnutí (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Šířka
10
Výška
14.5
Profil materiálu
Polyvinylchlorid (PVC)
Zesílení materiálu
Plast
Min. rozsah upnutí (mm)
1
Max. rozsah upnutí (mm)
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8W413098
EAN
4015448690894
UBB
500583666960
UNSPSC
30102316
Výrobní číslo položky
4577770132