Recently purchased items
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
8V243876
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 12 mm l1 92 mm l2 40 mm external thread GANTER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8V243876
Design
Rukojeť páky
Výška
64
Typ příslušenství/komponentů
Rukojeť páky
Délka závitu (mm)
40
Průměr
24
Délka (mm)
92
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rukojeť páky
Výška
64
Typ příslušenství/komponentů
Rukojeť páky
Délka závitu (mm)
40
Průměr
24
Délka (mm)
92
Materiál
Ocel
Velikost závitu (metrická)
12
S kulovým knoflíkem
Ne
Metrické
Ano
Kuželová
Ano
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Ganter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8V243876
EAN
4045525156821
UBB
500583652846
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
300-92-M12-40-SW