Volná kolečka
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
8S039783
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 100 kg black solid rubber axle PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8S039783
Šířka (mm)
38
Průměr (mm)
125
Nosnost (kg)
100
Průměr hřídele (mm)
15
Model kola
Pevné s ráfkem
Materiál běhounu
Pryž
Délka náboje (mm)
50
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
38
Průměr (mm)
125
Nosnost (kg)
100
Průměr hřídele (mm)
15
Model kola
Pevné s ráfkem
Materiál běhounu
Pryž
Délka náboje (mm)
50
Ložisko
Jehlové ložisko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8S039783
EAN
4260390227012
UBB
500583620678
UNSPSC
31162702
Výrobní číslo položky
3000276038