text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HL 1920 E 2000 W 80-600 degC 150 / 150-300 / 300-500 l/min STEINEL


Objednací číslo 8R097611
Šířka 85
Výška 200
Frekvence (Hz) 50 - 60
S regulací teploty Ano
Délka 253
Teplota (°C) 80 - 600
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 85
Výška 200
Frekvence (Hz) 50 - 60
S regulací teploty Ano
Délka 253
Teplota (°C) 80 - 600
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hmotnost stroje (kg) 0.84
Objem vzduchu (l/min) 500
Regulace průtoku vzduchu Pozice
Napájecí napětí (V) 220 - 230
S indikací teploty Ano
Type HL 1920 E

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R097611
EAN 4007841352103
UBB 500583596753
UNSPSC 40101601
Výrobní číslo položky 352103
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.