text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HG 2620 E KF 2300 W 50-700 degC 150-500 l/min STEINEL


Objednací číslo 8Q320604
Šířka 91
Výška 95
Frekvence (Hz) 50 - 60
S regulací teploty Ano
Délka 358
Teplota (°C) 50 - 700
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2300
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 91
Výška 95
Frekvence (Hz) 50 - 60
S regulací teploty Ano
Délka 358
Teplota (°C) 50 - 700
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2300
Hmotnost stroje (kg) 1.16
Objem vzduchu (l/min) 500
Regulace průtoku vzduchu Plynule variabilní
Napájecí napětí (V) 220 - 230
S indikací teploty Ano
Type HG 2620 E

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q320604
EAN 4007841351809
UBB 500583592125
UNSPSC 40101601
Výrobní číslo položky 351809
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.