Nýty - příslušenství
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
Nýty
Nýtovací matice - nářadí
8Q227687
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
Y.M46
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8Q227687
Balení
Pouzdro
Počet vodicích vrtáků
0
Počet vidlicových klíčů
0
Počet vrtáků do dřeva
0
Počet spirálových vrtáků HSS
0
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Balení
Pouzdro
Počet vodicích vrtáků
0
Počet vidlicových klíčů
0
Počet vrtáků do dřeva
0
Počet spirálových vrtáků HSS
0
Počet řezaček kabelů
0
Počet koaxiálních nástrojů
0
Počet křížových šroubováků PH
0
Počet křížových šroubováků PZ
0
Počet pil na otvory
0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely
0
Počet vrtáků na hrany otvorů
0
Počet očkových klíčů
0
Počet šroubováků s drážkou
0
Počet nástrčných vložek
0
Počet nástrčných klíčů
0
Počet očkoplochých klíčů
0
Počet vrtáků do kamene
0
Počet stupňovitých vrtáků
0
Počet šroubováků Torx
0
Celkový počet nástrojů
1
Počet pilníků
0
Počet měřicích nástrojů
0
Počet kleští
0
Počet očkoplochých klíčů
0
Počet šestihranných klíčů
0
Počet nastavitelných klíčů
0
Počet bitových vložek
0
Počet testovacích nástrojů
0
Počet ráčnových klíčů
0
Počet tyčí Tommy
0
Počet sekáčů a průbojníků
0
Počet kladiv
0
Počet multifunkčních nástrojů
0
Počet pil
0
Značka
Facom
Klíčové vlastnosti
Comprising:- Y.107: blind-nut riveter.- Selection of steel nuts M4 - M5 - M6, in popular sizes for joint thickness 0.3 to 3 mm (approx. 100 nuts).- Partitioned case with contents list and instructions: 360 x 300 x 60 mm.Weight: 2.500 kg.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Comprising: - Y.107: blind-nut riveter. - Selection of steel nuts M4 - M5 - M6, in popular sizes for joint thickness 0.3 to 3 mm (approx. 100 nuts). - Partitioned case with contents list and instructions: 360 x 300 x 60 mm. Weight: 2.500 kg.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Q227687
EAN
3148510881607
UBB
500637271221
UNSPSC
31161703
Výrobní číslo položky
Y.M46