text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner wetCAT 362 IET 2900 W 10000 l/min 247 mbar 62 l CLEANCRAFT


Objednací číslo 8P160640
Šířka 700
Výška 1140
Hloubka 570
Objem zásobníku (l) 62
Délka kabelu (m) 8.5
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2900
Hmotnost stroje (kg) 21.9
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 700
Výška 1140
Hloubka 570
Objem zásobníku (l) 62
Délka kabelu (m) 8.5
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2900
Hmotnost stroje (kg) 21.9
Regulace výkonu vysávání Elektronický
Hladina akustického výkonu 76
Napětí 220 - 240
Základní barva Jiný
Maximální podtlak (mbar) 247
Jmenovitý průměr vakuové hadice (mm) 38
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s) 166.6
Frekvence 50/60 Hz

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P160640
EAN 4036351216780
UBB 500583568950
UNSPSC 47121604
Výrobní číslo položky 7001370
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.