Prach & ventilace
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
8L853419
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
Wet and dry vacuum cleaner AERO 21-01 PC INOX stainless steel 1250 W 3600 l/min NILFISK
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8L853419
Šířka
400
Výška
525
Hloubka
390
Objem zásobníku (l)
20
Délka kabelu (m)
5
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1250
Hmotnost stroje (kg)
8.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
400
Výška
525
Hloubka
390
Objem zásobníku (l)
20
Délka kabelu (m)
5
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1250
Hmotnost stroje (kg)
8.5
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Hladina akustického výkonu
64
Základní barva
Nerezocel
Maximální podtlak (mbar)
210
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
60
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8L853419
EAN
5711145158840
UBB
500583526131
UNSPSC
47121604
Výrobní číslo položky
107406602