Prach & ventilace
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
8I214346
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
Wet and dry vacuum cleaner ATTIX 30-01 1500 W 3700 l/min 250 mbar 30 l NILFISK
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8I214346
Šířka
380
Výška
595
Hloubka
450
Objem zásobníku (l)
30
Délka kabelu (m)
7.5
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
380
Výška
595
Hloubka
450
Objem zásobníku (l)
30
Délka kabelu (m)
7.5
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
10
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Hladina akustického výkonu
59
Základní barva
Modré
Maximální podtlak (mbar)
250
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
61.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8I214346
EAN
5711145265142
UBB
500583474076
UNSPSC
47121604
Výrobní číslo položky
107413590