Inspekční kamery
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
8D609194
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
Multi-function camera RUNPOCAM RC2 length of cable 30 m Runposticks Comfort RUNPOTEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8D609194
Hmotnost
2900
S paměťovou funkcí
Ano
Připojení USB
Ano
Počet pixelů, horizontální
480
Počet pixelů, vertikální
640
Slot na kartu SD
Ano
Slot pro kartu MicroSD
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
2900
S paměťovou funkcí
Ano
Připojení USB
Ano
Počet pixelů, horizontální
480
Počet pixelů, vertikální
640
Slot na kartu SD
Ano
Slot pro kartu MicroSD
Ano
Max. doba provozu na baterie (h)
6
Videozáznam
Ano
Kamera s otevíracím úhlem (°)
64
Slot na kartu MiniSD
Ne
Sonda se stupněm krytí (IP)
IP67
Zobrazovací jednotka se stupněm krytí (IP)
IP67
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8D609194
EAN
9120045475586
UBB
500583418305
UNSPSC
45121603
Výrobní číslo položky
11137