text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 32 mm external thread GANTER


Objednací číslo 7Z500577
Design Rukojeť páky
Výška 54
Typ příslušenství/komponentů Rukojeť páky
Délka závitu (mm) 32
Průměr 21
Délka 78
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Design Rukojeť páky
Výška 54
Typ příslušenství/komponentů Rukojeť páky
Délka závitu (mm) 32
Průměr 21
Délka 78
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 10
S kulovým knoflíkem Ne
Metrické Ano
Kuželová Ano
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Ganter

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z500577
EAN 4045525152243
UBB 500583378467
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky 300-78-M10-32-SW
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.