Svorkové páky, zvedací, vysoké
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
7Z439429
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 6 mm GANTER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Z439429
Design
Rukojeť páky
Výška
34
Typ příslušenství/komponentů
Rukojeť páky
Délka závitu (mm)
32
Průměr
13
Délka (mm)
45
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rukojeť páky
Výška
34
Typ příslušenství/komponentů
Rukojeť páky
Délka závitu (mm)
32
Průměr
13
Délka (mm)
45
Materiál
Ocel
Velikost závitu (metrická)
6
S kulovým knoflíkem
Ne
Metrické
Ano
Kuželová
Ano
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Ganter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Z439429
EAN
4045525146846
UBB
500583354773
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
300-45-M6-32-SW