text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatic stripping pliers Stripax® 16 length 190 mm 6-16 (AWG 10... 6) mm² WEIDMÜLLER


Objednací číslo 7Z348979
Izolace Ano
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost (g) 170.1
Délka (mm) 190
Izolační ochrana 1000 V Ne
Podélný průřez Ano
Kulatý okraj Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost (g) 170.1
Délka (mm) 190
Izolační ochrana 1000 V Ne
Podélný průřez Ano
Kulatý okraj Ne
Rozsah pásků AWG 10 - 6
Spirálový řez Ne
Nastavitelná hloubka zářezu Ne
Nastavitelná délka pásku Ne
Průřez rozsahu pásků (mm²) 6 - 16
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Samonastavovací Ne
Testováno VDE Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z348979
EAN 4008190183875
UBB 500583353031
UNSPSC 27112135
Výrobní číslo položky 9005610000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.