text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire end ferrule length L1/L2 14.0/8.0 mm grey w.plastic collar WEIDMÜLLER


Objednací číslo 7W595632
Barva Šedé
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 0.75
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 0.75
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 18

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W595632
EAN 4008190164096
UBB 500583316251
UNSPSC 26121523
Výrobní číslo položky 9019040000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.