Skladovací skříně - doplňky
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
7U148656
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
Aluminium box Midi L 800 x W 400 x H 330 mm 81 l with hinged catch ZARGES
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7U148656
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
81
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
81
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ano
Vnitřní šířka (mm)
350
Vnitřní výška (mm)
310
Vnější šířka (mm)
400
Vnější výška (mm)
330
Vnější hloubka (mm)
800
Vnitřní hloubka (mm)
750
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7U148656
EAN
4003866408627
UBB
500583293633
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
40862