text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE plug 63 A 400 V 6 h IP67


Objednací číslo 7R739674
Kabelový vstup Žlázová matice
Počet pólů 5
Materiál Plast
IEC-amperage (A) 63
Systém připojení Šroubovaná koncovka
Úhel zástrčky Rovný
Materiál kontaktu CuZn
Baleno po 1

Specifikace

Kabelový vstup Žlázová matice
Počet pólů 5
Materiál Plast
IEC-amperage (A) 63
Systém připojení Šroubovaná koncovka
Úhel zástrčky Rovný
Materiál kontaktu CuZn
Stupeň krytí (IP) IP67
Vojenský model Ne
Hodinová poloha hodin (h) 6
Identifikační barva Red
Napětí podle normy EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) červená

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R739674
EAN 4028232169742
UBB 500583261127
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 830.356
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.