text.skipToContent text.skipToNavigation

Telescopic support ST up to 60 kg 750–1250 mm BESSEY

Objednací číslo 7P281636
Hmotnost 1410
Typ Stropní výztuha
Délka (m) 750 - 1250
Maximální zatížení (Nm) 60
Nastavitelnost typu Kolík

Specifikace

Hmotnost 1410
Typ Stropní výztuha
Délka (m) 750 - 1250
Maximální zatížení (Nm) 60
Nastavitelnost typu Kolík
S ochranou proti sevření prstů Ne

Popis

Odolnost do maximální hmotnosti 150 kg při plně zasunuté teleskopické tyči. Stabilní konstrukce díky speciálním ocelovým trubkám a protiskluzovým kontaktním plochám z PVC (8,5 x 6,5 cm). Použití i na svazích díky plynule otočným kontaktním plochám v rozsahu -45° až +45°. Snadná a bezpečná manipulace díky teleskopické a aretační vnitřní trubce a vnější trubce, kterou lze otáčet pomocí pěnového úchytu. Certifikát kvality a bezpečnosti GS

Čísla materiálu

Objednací číslo 7P281636
EAN 4008158031590
UBB 500667065527
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky ST125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.