Gereedschap assemblage
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
7O938251
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
Automatic stripping pliers Stripax® length 190 mm 0.08-10 (AWG 28... 7) mm² WEIDMÜLLER
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7O938251
Izolace
Ano
S řezačkou drátu
Ne
Hmotnost
174.63
Délka
190
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Podélný průřez
Ano
Kulatý okraj
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
S řezačkou drátu
Ne
Hmotnost
174.63
Délka
190
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Podélný průřez
Ano
Kulatý okraj
Ne
Rozsah pásků AWG
28 - 7
Spirálový řez
Ne
Nastavitelná hloubka zářezu
Ne
Nastavitelná délka pásku
Ne
Průřez rozsahu pásků (mm²)
0.08 - 10
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Samonastavovací
Ne
Testováno VDE
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O938251
EAN
4008190072506
UBB
500583218408
UNSPSC
27112135
Výrobní číslo položky
9005000000