Vodní čerpadla
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
7O793512
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
Garden pump GPN 1500 4300 l/h 50 m 5 bar 1390 W stainless steel 25.4 mm (1 inch) NOWAX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7O793512
Počet fází
1
Max. statická výška (mm)
50
Tvar příruby
Jiný
Elektrické připojení
Jiný
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Počet fází
1
Max. statická výška (mm)
50
Tvar příruby
Jiný
Elektrické připojení
Jiný
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Materiál oběžného kola/čerpadla
Jiný
Materiál krytu motoru
Jiný
Kvalita materiálu krytu motoru
Jiný
Příkon motoru (P1) na motor (kW)
1.39
Objemový průtok (BEP) (m³/h)
4.3
Připojení standardní výstupní strana
Jiný
Jmenovitý provozní režim
Jiný
S ochranou proti chodu nasucho
Ne
Typ regulace otáček
Jiný
Regulace otáček motoru
Jiný
S řezacím systémem
Ne
Max. provozní tlak
5
Materiál skříně čerpadla
Nerezocel
Obvod čerpadla
Jiný
Kvalita materiálu pláště čerpadla
Jiný
Vhodné pro suchou montáž
Ne
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla
Jiný
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky
1 1/4 palce (32)
Výstupní strana přípojky
Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu
Jiný
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O793512
EAN
4027923000135
UBB
500583225908
UNSPSC
40151507
Výrobní číslo položky
1665066400