Skladovací skříně - doplňky
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
7N997908
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
Aluminium box Maxi L 900 x W 500 x H 370 mm 135 l with hinged catch ZARGES
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7N997908
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
135
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
135
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ano
Vnitřní šířka (mm)
450
Vnitřní výška (mm)
350
Vnější šířka (mm)
500
Vnější výška (mm)
370
Vnější hloubka (mm)
900
Vnitřní hloubka (mm)
850
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7N997908
EAN
4003866408634
UBB
500583185565
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
40863