text.skipToContent text.skipToNavigation

Body clamp KRE60-2K clamping width 600 mm radius 95 mm min./max. spreading width

Objednací číslo 7N361602
Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 95

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 95

Popis

Upínací síla až 8 000 N. Velmi velké paralelní upínací plochy se 3 odnímatelnými přítlačnými krytkami. Kryt z plastu vyztuženého kovem a optimalizované posuvné rameno s dvojitou ochranou kluzáku pro větší výkon a bezpečnost: Nastavená upínací síla je zachována a posuvné rameno nemůže nechtěně sklouznout v neuzavřeném stavu. Lze přestavět bez použití nářadí pro rozmetací úlohy. Vysoce kvalitní dvousložková symetrická plastová rukojeť se šestihrannou objímkou pro pohodlné použití upínací síly (max. krouticí moment 17 Nm). KREV s plynule nastavitelnou a fixovatelnou horní částí pro optimální polohování na obrobku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7N361602
EAN 4008158040134
UBB 500682473409
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky KRE60-2K
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.