text.skipToContent text.skipToNavigation

Submersible pump 7200 l/h 6 m 270 W SIMACO


Objednací číslo 7M318739
Počet fází 1
Délka kabelu (m) 10
Max. statická výška (mm) 6
Tvar příruby Jiný
Elektrické připojení Kabel
Jmenovité napětí (V) 230 - 230
Frekvence 50 Hz
Baleno po 1

Specifikace

Počet fází 1
Délka kabelu (m) 10
Max. statická výška (mm) 6
Tvar příruby Jiný
Elektrické připojení Kabel
Jmenovité napětí (V) 230 - 230
Frekvence 50 Hz
Stupeň krytí (IP) Jiný
Materiál oběžného kola/čerpadla Jiný
Materiál krytu motoru Jiný
Kvalita materiálu krytu motoru Jiný
Příkon motoru (P1) na motor (kW) 0.27
Objemový průtok (BEP) (m³/h) 7.2
Připojení standardní výstupní strana Jiný
Jmenovitý provozní režim Jiný
S ochranou proti chodu nasucho Ne
Typ regulace otáček Jiný
Regulace otáček motoru Jiný
S řezacím systémem Ne
Materiál skříně čerpadla Jiný
Obvod čerpadla Jiný
Kvalita materiálu pláště čerpadla Jiný
Vhodné pro suchou montáž Ne
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla Jiný
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky Jiný
Výstupní strana přípojky Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu Jiný

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M318739
EAN 8015021003345
UBB 500583167589
UNSPSC 40151513
Výrobní číslo položky 6000003473
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.