Pístové kompresory
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
7K083477
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
Compressor Aerotec 220-24 210 l/min 8 bar 1.5 kW 230 V 50 Hz 24 l AEROTEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7K083477
Barva
Jiný
Šířka
10.23
Výška
23.2
Hmotnost
24
Maximální tlak (bar)
8
Výkon motoru
1.5
Rychlost otáčení (1/min)
2800
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Šířka
10.23
Výška
23.2
Hmotnost
24
Maximální tlak (bar)
8
Výkon motoru
1.5
Rychlost otáčení (1/min)
2800
Hladina akustického výkonu
75
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50 Hz
Dodávané množství (kg)
0.13
Objem nádrže
24
S automatickým startem/stopem
Ano
Počet válců
1
S ochranou motoru
Ano
S pružinovým bezpečnostním zařízením
Ne
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ano
Připojení hadice
Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi)
116
Typ mazání
Mazané olejem
Počet výstupních připojení
1
Mobilní
Ano
Pohon
Direct
Se zpětným ventilem
Ano
Velikost přípojky výstup
Jiný
Type
25112101, Aerotec 220-24 FC
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7K083477
EAN
8016738701081
UBB
500583143655
UNSPSC
40151605
Výrobní číslo položky
20088344