Brusné a lešticí stroje
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
7H327907
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
Combination belt grinder GU 20 S 75 x 762 mm 200 x 30 x 32 mm 600 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7H327907
Šířka
261
Výška
459
Délka pásu/ pásky/vázání (mm)
762
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 50
Délka
501
Jmenovitá spotřeba energie (W)
600
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
261
Výška
459
Délka pásu/ pásky/vázání (mm)
762
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 50
Délka
501
Jmenovitá spotřeba energie (W)
600
Hmotnost stroje (kg)
20.7
Rychlost pásu (m/min)
2850 - 2850
Šířka pásu (mm)
75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H327907
EAN
4030635028878
UBB
500583125348
UNSPSC
27112704
Výrobní číslo položky
3101570