Volná kolečka
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
7G919993
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load-bearing cap. 100 kg BS ROLLEN
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7G919993
Šířka (mm)
31
Průměr (mm)
125
Nosnost (kg)
100
Průměr hřídele (mm)
8
Materiál běhounu
Pryž
Délka náboje (mm)
36.5
Ložisko
Kuličkové ložisko
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
31
Průměr (mm)
125
Nosnost (kg)
100
Průměr hřídele (mm)
8
Materiál běhounu
Pryž
Délka náboje (mm)
36.5
Ložisko
Kuličkové ložisko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7G919993
EAN
4021885001759
UBB
500583120398
UNSPSC
48102100
Výrobní číslo položky
A85.125