Přímé brusky
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
7G198088
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
Wall Slot Milling Cutter EMF 150.1 45 mm 150x22.23 mm 7,500 min-¹ 2300 W EIBENSTOCK
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7G198088
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2300
Hmotnost stroje (kg)
6.1
Průměr kotouče (mm)
150
Šířka drážky (mm)
46 - 46
Hloubka řezu (mm)
45 - 45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2300
Hmotnost stroje (kg)
6.1
Průměr kotouče (mm)
150
Šířka drážky (mm)
46 - 46
Hloubka řezu (mm)
45 - 45
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7G198088
EAN
4026851016201
UBB
500583100820
UNSPSC
73181021
Výrobní číslo položky
0671A000