Voltmetry, testry průchodnosti
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
7E698779
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
Clamp-on ammeter TV 218 10 mA-200 A AC/DC CAT III 300 V TESTBOY
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7E698779
Typ proudu
AC/DC
Indikace
Digitální
Rozsah měření proudu, střídavý proud (A)
0.01 - 200
Rozsah měření proudu, DC (A)
0.01 - 200
Rozsah měření odporu
Ne
Otevření čelistí (mm)
21
Měření skutečné efektivní hodnoty
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Typ proudu
AC/DC
Indikace
Digitální
Rozsah měření proudu, střídavý proud (A)
0.01 - 200
Rozsah měření proudu, DC (A)
0.01 - 200
Rozsah měření odporu
Ne
Otevření čelistí (mm)
21
Měření skutečné efektivní hodnoty
Ano
Rozhraní
Ne
Měření kapacity
Ne
Měření frekvence
Ne
Měření výkonu
Ne
Měření unikajícího proudu
Ne
Měření v kabelech s přívodním a zpětným vodičem
Ne
Měření horního oblouku
Ne
Měření napětí, střídavý proud
Ne
Měření napětí, DC
Ne
Analogový sloupcový displej
Ne
Vícenásobné zobrazení
Ne
Kategorie měřicího obvodu
CAT III
Měření teploty
Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V)
300
S podsvícením displeje
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7E698779
EAN
4028532202187
UBB
500583055958
UNSPSC
41113630
Výrobní číslo položky
TV 218