Svorky dveří a desek
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
7E012077
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
Telescopic support ST up to 50 kg 1600–2900 mm BESSEY
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7E012077
Hmotnost (g)
2240
Typ
Stropní výztuha
Délka (m)
1600 - 2900
Maximální zatížení (Nm)
50
Nastavitelnost typu
Kolík
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost (g)
2240
Typ
Stropní výztuha
Délka (m)
1600 - 2900
Maximální zatížení (Nm)
50
Nastavitelnost typu
Kolík
S ochranou proti sevření prstů
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Odolnost do maximální hmotnosti 150 kg při plně zasunuté teleskopické tyči. Stabilní konstrukce díky speciálním ocelovým trubkám a protiskluzovým kontaktním plochám z PVC (8,5 x 6,5 cm). Použití i na svazích díky plynule otočným kontaktním plochám v rozsahu -45° až +45°. Snadná a bezpečná manipulace díky teleskopické a aretační vnitřní trubce a vnější trubce, kterou lze otáčet pomocí pěnového úchytu. Certifikát kvality a bezpečnosti GS
Čísla materiálu
Objednací číslo
7E012077
EAN
4008158031583
UBB
500667065949
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
ST290